ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB5 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB5 DERIVAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 50...185 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...70 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033712907291
Artikelnummer
ETLSKB5
Herstellernummer
SKB5
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50...185 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50...70 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
30...55 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
17...40 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige










