ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB3 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB3 DERIVAT - SKB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...95 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033712907277
Artikelnummer
ETLSKB3
Herstellernummer
SKB3
Hersteller
ETL
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...95 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25...95 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...45 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...45 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


