ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB2D4 GIUNTO RESINA 4 VIE 2 X 1X50 + 2X2.5 - SKB2D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Doppelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 50...50 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8053323903918
Artikelnummer
ETLSKB2D4
Herstellernummer
SKB2D4
Hersteller
ETL
Typ:
Doppelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50...50 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...15 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...13 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


