ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB2 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB2 DERIVAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
6 ST
EAN
8033712906829
Artikelnummer
ETLSKB2
Herstellernummer
SKB2
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...25 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...25 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
12...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12...27 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige










