ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB1 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB0 DERIVAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Submarine
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058774269347
Artikelnummer
ETLSKB1
Herstellernummer
SKB1
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...6 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
7...23 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
7...23 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige










