Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1525 GIUNTO GEL SHARK 525/S IN BULK - SK1525

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1525 GIUNTO GEL SHARK 525/S IN BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 25 ST

EAN

8053323901822

Artikelnummer

ETLSK1525

Herstellernummer

SK1525

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

6...25 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunti in derivazione a 30 gradi ad isolamento in gel per cavi 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque conduttori. Le morsettiere di derivazione isolate, fornite a corredo dei giunti, consentono la realizzazione di giunzioni in derivazione senza l?interruzione del cavo passante e garantiscono il doppio isolamento ed il giusto posizionamento e bloccaggio del cavo all?interno del giunto. Il chiavino a brugola, necessario per il serraggio dei grani filettati della morsettiera, ? anch?esso fornito nelkit, e riduce il numero di attrezzi necessari per la realizzazione della giunzione. Le fascette in nylon fornite a corredo, inserite e strette nelle asole all?estremita' del giunto, ne impediscono la riapertura se non con l?utilizzo di un utensile.