ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1425 GIUNTO GEL SHARK 425/S IN BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 70...150 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
25 ST
EAN
8058774261495
Artikelnummer
ETLSK1425
Herstellernummer
SK1425
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
70...150 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10...50 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
18.3...24.8 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10.9...16.4 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


