ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1406 GIUNTO GEL SHARK 406/S IN BULK - SK1406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
50 ST
EAN
8058774261433
Artikelnummer
ETLSK1406
Herstellernummer
SK1406
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
3.4...5.3 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3.4...4.1 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


