ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0435 GIUNTO GEL SHARK 435 + SEPARATORE IN BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
25 ST
EAN
8058774261501
Artikelnummer
ETLSK0435
Herstellernummer
SK0435
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...35 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...25 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
19.8...29.2 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
14.6...26.8 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


