ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0425 GIUNTO GEL SHARK 425 + SEPARATORE IN BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...16 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
25 ST
EAN
8058774261488
Artikelnummer
ETLSK0425
Herstellernummer
SK0425
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...25 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...16 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
17.5...26.8 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13.4...22.4 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


