ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0416 GIUNTO GEL SHARK 416 + SEPARATORE IN BUL - SK0416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
50 ST
EAN
8058774261464
Artikelnummer
ETLSK0416
Herstellernummer
SK0416
Hersteller
ETL
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...16 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...10 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
16...22.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13.4...19.8 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


