ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0315 GIUNTO GEL SHARK 315 + MORSETTIERA IN BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...1.5 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...1.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
100 ST
EAN
8058774260696
Artikelnummer
ETLSK0315
Herstellernummer
SK0315
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...1.5 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...1.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0...0 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0...0 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


