Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0125 GIUNTO GEL SHARK 125 + MORSETTO IN BULK - SK0125

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0125 GIUNTO GEL SHARK 125 + MORSETTO IN BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8058774261372

Artikelnummer

ETLSK0125

Herstellernummer

SK0125

Hersteller

ETL

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

5.3...13.2 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3.4...10.9 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.