ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5240C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE - SJ5240C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323902188
Artikelnummer
ETLSJ5240C
Herstellernummer
SJ5240C
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
95...240 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder mit Abreißkopf
Halogenfrei:
ja


