Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT - SJ5016F

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 6...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902331

Artikelnummer

ETLSJ5016F

Herstellernummer

SJ5016F

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

6...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzatocon materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma