Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 10-16M - SJ5016

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 10-16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902263

Artikelnummer

ETLSJ5016

Herstellernummer

SJ5016

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzatocon materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma