ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010FDC GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA - SJ5010FDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323902614
Artikelnummer
ETLSJ5010FDC
Herstellernummer
SJ5010FDC
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder


