Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA - SJ5010D

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902584

Artikelnummer

ETLSJ5010D

Herstellernummer

SJ5010D

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

4...50 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunti in derivazione termorestringenti con guaina a cerniera per cavi fino a 5 poli che permette di eseguire la derivazione anche senza interruzione del cavo passante. Guaina termorestringente ad alto spessore di parete con sigillante e cerniera in acciaio