Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M - SJ5006

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902256

Artikelnummer

ETLSJ5006

Herstellernummer

SJ5006

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli per giunzioni in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV Posa in immersione, interrata, in cavidotti. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili versioni per cavi armati (serie GBT-A)e con neutro concentrico (serie GBT-N)