ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1240C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE - SJ1240C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 95...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8053323902140
Artikelnummer
ETLSJ1240C
Herstellernummer
SJ1240C
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
95...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder mit Abreißkopf


