Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT - SJ1016F

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - ja

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323908692

Artikelnummer

ETLSJ1016F

Herstellernummer

SJ1016F

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

4...16 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja