Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1016 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 1 X 10-16MM2 - SJ1016

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1016 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 1 X 10-16MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902218

Artikelnummer

ETLSJ1016

Herstellernummer

SJ1016

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli per giunzioni in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV Posa in immersione, interrata, in cavidotti. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili versioni per cavi armati (serie GBT-A) e con neutro concentrico (serie GBT-N)