Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 16 - SJ0030S

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902652

Artikelnummer

ETLSJ0030S

Herstellernummer

SJ0030S

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Halogenfrei:

ja

Giunti termorestringenti per cavi di segnalamento e comando fino a 30 poli non armati. Connettori a compressione isolati per ciascun conduttore INCLUSI. Posa in immersione, interrata, in cavidotti