Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030FSA GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO F/ - SJ0030FSA

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0030FSA GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO F/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902713

Artikelnummer

ETLSJ0030FSA

Herstellernummer

SJ0030FSA

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

30

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Giunti in linea termorestringenti resistenti al fuoco per cavi di segnalamento e comando armati fino a 30 poli. I giunti Sealjoint FIRE sono specificamente realizzati per garantire anche in presenza di incendio il mantenimento in esercizio di cavi resistenti al fuoco. Connessione in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV armati e non armati in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, gallerie, metropolitane ed ambienti chiusi ad alto affollamento