ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6803 GIUNTO GEL SHARK 6803 IP68 IN LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...25 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...25 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323905165
Artikelnummer
ETLSH6803
Herstellernummer
SH6803
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...25 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10...25 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
20...30 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
20...30 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige











