ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6802 GIUNTO GEL SHARK 6802 IP68 IN LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...10 mm² 
- Typ - Durchgangsabzweig 
- Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...10 mm² 
- Ausführung - Gel 
- Anzahl der Leiter - 5 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033712908861
Artikelnummer
ETLSH6802
Herstellernummer
SH6802
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...10 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...10 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
14...21 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
14...21 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige










