ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6801 GIUNTO GEL SHARK 6801 IP68 IN LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...50 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...50 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8053323905233
Artikelnummer
ETLSH6801
Herstellernummer
SH6801
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...50 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25...50 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
12...18 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12...18 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige










