ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6516 GIUNTO GEL SHARK 516Y DERIVATO +MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...16 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...16 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501688943
Artikelnummer
ETLSH6516
Herstellernummer
SH6516
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...16 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...16 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
17.5...22.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
14.6...22.4 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige









