ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6150 GIUNTO GEL SHARK 150Y DERIVATO + MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...50 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...25 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501689032
Artikelnummer
ETLSH6150
Herstellernummer
SH6150
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...50 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...25 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
5.3...16.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3.4...13.2 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige









