Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1525DP SH1525DP ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO - SH1525DP

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1525DP SH1525DP ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323904458

Artikelnummer

ETLSH1525DP

Herstellernummer

SH1525DP

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

4...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Kit giunzione in gel linea dorsale - derivazione palo (codice A2A: 2117680)