ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1525 GIUNTO GEL SHARK 525/S PER CAVI 95-240 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 70...240 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 70...240 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8058774268791
Artikelnummer
ETLSH1525
Herstellernummer
SH1525
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
70...240 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
70...240 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15...27 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige





