Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1435 GIUNTO GEL SHARK 435/S DERIVATO T 50-240 - SH1435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...240 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...120 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680497

Artikelnummer

ETLSH1435

Herstellernummer

SH1435

Hersteller

ETL

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

95...240 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

50...120 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20.4...30.4 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

16.4...22.4 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.