ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1425 GIUNTO GEL SHARK 425/S DERIVATO T 10-150 - SH1425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - T-Abzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033501680480
Artikelnummer
ETLSH1425
Herstellernummer
SH1425
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10...50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
70...150 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10.9...16.4 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
18.3...24.8 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
nein


