ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410DD SH1410DD ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO - SH1410DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323904465
Artikelnummer
ETLSH1410DD
Herstellernummer
SH1410DD
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder


