ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0506 GIUNTO GEL SHARK 506 IN LINEA + MORSETTI - SH0506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033501680534
Artikelnummer
ETLSH0506
Herstellernummer
SH0506
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10...20 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10...20 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
nein


