Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0416 GIUNTO GEL SHARK 416 IN LINEA + SEPARATO - SH0416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - Parallelabzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905035

Artikelnummer

ETLSH0416

Herstellernummer

SH0416

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

Parallelabzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...16 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13.4...19.8 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

16...22.4 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Giunto in linea e derivazione per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 16 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie