ETELEC ITALIA SPA - ETLSBOX5 CONNETTORI A LEVE 5 VIE SPRING BOX 600V - SBOX5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Nennstrom - 32 A
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 600 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
8058774262898
Artikelnummer
ETLSBOX5
Herstellernummer
SBOX5
Hersteller
ETL
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Nennstrom:
32 A
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
600 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
1...4.8 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


