ETELEC ITALIA SPA - ETLRBS030 GUAINA TERMORESTRINGENTE 3/1 ARANCIONE B - RBS030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - orange
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8052211710539
Artikelnummer
ETLRBS030
Herstellernummer
RBS030
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
orange
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


