Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95 - PP50095

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 80 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 26 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8058774264120

Artikelnummer

ETLPP50095

Herstellernummer

PP50095

Hersteller

ETL

Ausführung:

für 5-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

80 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

26 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

190 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

32 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

8 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile