Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50050 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 16-50 - PP50050

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50050 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 16-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16...50 mm²

  • Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 57 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3 ST

EAN

8058774264113

Artikelnummer

ETLPP50050

Herstellernummer

PP50050

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

16...50 mm²

Ausführung:

für 5-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

57 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

15 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

110 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

17 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile