Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50010 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-10 B - PP50010

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50010 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-10 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 4...10 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 32 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 10 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8058774264106

Artikelnummer

ETLPP50010

Herstellernummer

PP50010

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 5-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

4...10 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

32 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

10 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

75 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

11 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile