Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-3 - PP40300

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 40...300 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 125 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 40 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501685027

Artikelnummer

ETLPP40300

Herstellernummer

PP40300

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

40...300 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

125 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

40 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

208 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

44 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

14 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi quadripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo quadripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi quadripolari bt . Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.