Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40070 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-70 - PP40070

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40070 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 50...70 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 17 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501685003

Artikelnummer

ETLPP40070

Herstellernummer

PP40070

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

50...70 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

50 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

17 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

95 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

17 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi quadripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo quadripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi quadripolari bt . Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.