Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30630 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 400-630 - PP30630

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30630 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 400-630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 400...630 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 140 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 68 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684983

Artikelnummer

ETLPP30630

Herstellernummer

PP30630

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

400...630 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

140 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

68 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

250 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

56 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

28 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi tripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo tripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi tripolari bt . Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.