Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500 - PP30500

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 185...500 mm²

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684976

Artikelnummer

ETLPP30500

Herstellernummer

PP30500

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

185...500 mm²

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

110 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

55 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

235 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

45 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

21 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile