Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30300 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 - PP30300

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30300 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 185...300 mm²

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 80 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684969

Artikelnummer

ETLPP30300

Herstellernummer

PP30300

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

185...300 mm²

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

80 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

36 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

215 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

13 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile