Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30150 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-150 - PP30150

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30150 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50...150 mm²

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684952

Artikelnummer

ETLPP30150

Herstellernummer

PP30150

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

50...150 mm²

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

25 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

188 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

8 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile