Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30035 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-35 - PP30035

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30035 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 4...35 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 36 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 15 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684945

Artikelnummer

ETLPP30035

Herstellernummer

PP30035

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

4...35 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

36 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

15 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

100 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

14 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi tripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo tripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi tripolari bt . Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.