ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20300 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 185-300 B - PP20300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 185...300 mm²
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 70 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
3 ST
EAN
8033501684938
Artikelnummer
ETLPP20300
Herstellernummer
PP20300
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
185...300 mm²
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
70 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
30 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm


