Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 35-150 BT - PP20150

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 35-150 BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684921

Artikelnummer

ETLPP20150

Herstellernummer

PP20150

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

35...150 mm²

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

24 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

120 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7 mm

Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile